Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN FWH-100A FUSE, 100A, 500V, BLADE, FAST ACTING, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1994803
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     FWH-100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Sicherungsstrom: 100 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.947 Zoll x 1.736 Zoll
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Nennspannung V AC: 500 VAC
  • Sicherungsgröße, metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennspannung, V DC: 500 VDC
  • Produktpalette: FWH Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleitersicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, FWH-100A, 1994803, 199-4803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 160,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,45*
    € 330,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 272,45*
    € 324,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,31*
    € 285,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,97*
    € 260,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 203,07*
    € 241,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 190,84*
    € 227,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 179,84*
    € 214,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,30*
    € 190,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.