Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY523MX CABLE TIES, LOCKING, 91.95MM L, NYLON, B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1992922
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY523MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Produktpalette: Ty-Rap Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinderlänge: 91.95 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 15.88 mm
  • Kabelbinderbreite: 2.36 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinder: Weather Resistant
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY523MX, 1992922, 199-2922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2536* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 37,57*
    € 44,71
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,34*
    € 43,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC35259.
    ab € 0,928*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.