Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC35259. KABELBINDER,100X2.5MM 100PK SW NYLON 66


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1268999
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC35259.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Miniatur
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 100 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC35259., 1268999, 126-8999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    70
    € 25,00*
    ab € 0,928*
    € 4,58*
    Lager 139
    2049
    € 14,99*
    ab € 1,94*
    € 7,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0194* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003237
    ab € 16,34*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35260.
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35261.
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35262.
    ab € 2,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.