Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN A16N16ALP ENCLOSURE, WALL MOUNT, STEEL, GRAY, Encl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1910206
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A16N16ALP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 16 Zoll
  • Produktpalette: A16N Series
  • Gehäusefarbe: Gray
  • IP-Schutzart: IP30
  • Gehäusetyp: Electrical / Industrial
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1
  • Außentiefe - metrisch: 168 mm
  • Außenhöhe - imperial: 16 Zoll
  • Gehäusematerial: Steel
  • Außenbreite - metrisch: 406 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 406 mm
  • Außentiefe - imperial: 6.62 Zoll
  • Konfigurierbar: Yes
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, A16N16ALP, 1910206, 191-0206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 353,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 459,32*
    € 546,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 427,36*
    € 508,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 403,74*
    € 480,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 378,06*
    € 449,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 372,65*
    € 443,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 353,84*
    € 421,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 39,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.