Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-T50RIA40 THYRISTOR, 80A, 400V, D-55, SCR Module T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905222
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T50RIA40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Produktpalette: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 50 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RMS-Durchlassstrom: 80 A
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 400 V
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Zündstrom, max.: 100 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Thyristor: D-55
  • Thyristormontage: Panel
  • Zündspannung, max.: 2.5 V
  • SCR-Modul: Single SCR
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-T50RIA40, 1905222, 190-5222
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20
    € 25,00*
    ab € 24,69*
    € 33,82*
    1
    € 5,90*
    ab € 24,89*
    € 47,90*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 33,82*
    € 40,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 676,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-350816-2
    ab € 0,131*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.