Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UPW1J221MPD1TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 220UF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1899878
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1J221MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Spannung (DC): 63 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: UPW Series
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 885 mA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 220 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.26 ohm
  • Produktlänge: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 220uf, elektrolyt kondensator tht, nichicon alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UPW1J221MPD1TD, 1899878, 189-9878
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,21*
    € 0,871*
    500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,85*
    € 1,02*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 0,854*
    € 1,354*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,194*
    € 1,42086
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,854* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.