Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CRMN9MF-2.5 COMPUTER CABLE, SERIAL, 0.76M, GREY, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1896536
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CRMN9MF-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Metrisch: 760 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gray
  • Steckverbinder A: D Sub 9 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 2.5 ft
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder B: D Sub 9 Position Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CRMN9MF-2.5, 1896536, 189-6536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,90*
    € 41,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,31*
    € 36,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    L-Com
    CVR9M
    ab € 16,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.