Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMSZ4706-V-GS08 ZENER DIODE, Zener Voltage Vz Typ:19V, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1888642
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMSZ4706-V-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
vishay diode
Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Zener-Spannung, nom.: 19 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: MMSZ Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, MMSZ4706-V-GS08, 1888642, 188-8642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0713*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.