Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO CR 02700.0-00 PTC FAN HEATER, 650W, 32øF-140øF,120V, V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1876992
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     CR 02700.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Produktpalette: PTC HEATER Series
  • SVHC: Lead
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Ausgangsleistung: 650 W
  • Außenhöhe - imperial: 6.5 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 100 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 165 mm
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 128 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, CR 02700.0-00, 1876992, 187-6992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 357,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 564,17*
    € 671,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 557,20*
    € 663,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 500,23*
    € 595,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 439,03*
    € 522,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 396,25*
    € 471,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 386,48*
    € 459,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 357,35*
    € 425,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.