Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 5988020107F LED, RED ORANGE, 150MCD, 630NM, LED Colo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1867101
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     5988020107F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • LED-Montage: SMD
  • Linsenform: Rectangular
  • Durchlassspannung: 2 V
  • LED-Bauform: 0603
  • Produktpalette: 598 Series
  • LED-Farbe: Red Orange
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Lichtstärke: 150 mcd
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 5988020107F, 1867101, 186-7101
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12000
    Frei Haus
    ab € 0,0711*
    € 0,0887*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    16000
    € 25,00*
    ab € 0,0801*
    € 0,0989*
    1 Tag
    1411
    5
    € 5,95*
    ab € 0,0917*
    € 0,4135*
    1 Tag
    6301
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0699*
    € 0,5268*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 16000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 16.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 16000 Stück ( entspricht € 1.582,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bivar
    PLP5-1500
    ab € 0,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.