Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 598-8020-107F LED, ROT-ORANGE, 225MCD, 625NM, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3548412
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     598-8020-107F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: MicroLED 598
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot-Orange
  • Lichtstärke: 225 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 598-8020-107F, 3548412, 354-8412
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12000
    Frei Haus
    ab € 0,0708*
    € 0,0856*
    9 Tage
    nicht lagernd
    16000
    € 25,00*
    ab € 0,0805*
    € 0,0944*
    1 Tag
    1571
    5
    € 5,95*
    ab € 0,0916*
    € 0,4129*
    Lager 139
    6301
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0703*
    € 0,5264*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5264*
    € 0,62642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3415*
    € 0,40639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1429*
    € 0,17005
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,632* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bivar
    PLP5-1500
    ab € 0,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.