Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 575200B00000G. HEAT SINK, Packages Cooled:TO-92, Therma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1851648
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     575200B00000G.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Wärmewiderstand: 60 °C/W
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenlänge - imperial: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenbreite - Zoll: 0.6 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 15.29 mm
  • Außenlänge - metrisch: 18.29 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.72 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-92
  • Außenhöhe - metrisch: 18.29 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 575200B00000G., 1851648, 185-1648
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3024
    € 25,00*
    ab € 1,99*
    € 2,53*
    1 Tag
    22099
    1
    € 14,99*
    ab € 2,38*
    € 7,36*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3024 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.024 Stück
    Mindestbestellmenge: 3024 Stück ( entspricht € 7.650,72* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.