Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OPB200. OPTICAL SWITCH, 5.1MM, PHOTOTRANSISTOR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1844680
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Sensormontage: Through Hole
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Sender/Empfänger-Abstand: 5.08 mm
  • Produktpalette: -
  • Sensorausgang: Phototransistor
  • Durchlassspannung: 1.7 V
  • Schlitzbreite: 1.52 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einweglichtschranken, Lichtschranken, Sensoren, Wandler, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OPB200., 1844680, 184-4680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,65*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.