Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SS16+ SCHOTTKY DIODE, 1A, 60V, SMA, FULL REEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1843483
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SS16+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Durchlassspannung, max.: 700 mV
  • Qualifikation: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, SS16+, 1843483, 184-3483
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,0277*
    € 0,0469*
    1 Tag
    12881
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0355*
    € 0,2358*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0277*
    € 0,03296
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 234,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SS14+
    ab € 0,0228*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.