Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH RCLAMP0514M.TBT DIODE, TVS, UNIDIRECTIONAL, 5V, MSOP-10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1837548
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP0514M.TBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Betriebsspannung: 5 V
  • Bauform - Diode: MSOP
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Verlustleistung Pd: 125 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, SEMTECH, RCLAMP0514M.TBT, 1837548, 183-7548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,06*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.