Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1.5KE18A-E3/54 TVS DIODE, 1.5KW, 18V, 1.5KE, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1837155
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE18A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Qualifikation: -
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Diode: DO-201
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Produktpalette: TRANSZORB 1.5KE Series
  • Durchbruchspannung, max.: 18.9 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • TVS-Polarität: Unidirectional
  • Durchbruchspannung, min.: 17.1 V
  • Klemmspannung, max.: 25.2 V
  • Sperrspannung: 15.3 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5KE18A-E3/54, 1837155, 183-7155
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,217*
    € 0,577*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 0,59*
    1400
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,59*
    1 Tag
    828
    1
    € 14,99*
    ab € 0,432*
    € 1,185*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,524*
    € 1,231*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1.5KE18A
    ab € 0,142*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    1.5KE18A
    ab € 0,311*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.