| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1837134 Herst.-Nr.: 1N5401-E3/54. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 VSVHC: Lead Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchlassstoßstrom: 200 ABauform - Diode: DO-201AD Produktpalette: - Diodenkonfiguration: Single Durchlassspannung, max.: 1.2 VSperrverzögerungszeit: - Betriebstemperatur, max.: 150 °CQualifikation: - RoHS konform: JaHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N5401-E3/54., 1837134, 183-7134 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1400 | | Frei Haus | ab € 0,122* | € 0,179* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,129* | € 0,549* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,226* | € 0,644* | | | | Lager 139N | | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,283* | € 0,708* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|