Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4006-E3/54. STANDARD DIODE, 1A, 800V, DO-204AL, Repe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1836084
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4006-E3/54.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung, max.: 1.35 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N4006-E3/54., 1836084, 183-6084
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    12975
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0761*
    € 0,241*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0446*
    € 0,2905*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0812*
    € 0,3884*
    2 Tage
    20370
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0363*
    € 0,4724*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0573*
    € 0,6011*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6011*
    € 0,71531
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3031*
    € 0,36069
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2654*
    € 0,31583
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1112*
    € 0,13233
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0034.6615
    ab € 3,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.