Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1.5KE130A-E3/54 TVS DIODE, 1.5KW, 130V, 1.5KE, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1836077
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE130A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
TVS-Polarität: Unidirectional
  • Klemmspannung, max.: 179 V
  • SVHC: Lead
  • Durchbruchspannung, min.: 124 V
  • Produktpalette: TRANSZORB 1.5KE Series
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Sperrspannung: 111 V
  • Qualifikation: -
  • Durchbruchspannung, max.: 137 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Bauform - Diode: DO-201
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5KE130A-E3/54, 1836077, 183-6077
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,212*
    € 0,551*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,478*
    € 1,249*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,249*
    € 1,48631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.