Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMD300F-2. FUSE, PTC RESET, 6V, 3A, 2920, Thermisto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1834364
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMD300F-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Haltestrom: 3 A
  • Produktpalette: PolySwitch SMD Series
  • Nennspannung: 6 VDC
  • Zeit zur Auslösung: 35 s
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • PPTC-Bauform: 2920 (7351 Metric)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Auslösestrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung littelfuse, mf-r sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, SMD300F-2., 1834364, 183-4364
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,328*
    € 0,378*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,20*
    € 4,70*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 756,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.