Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0251.200MRT1L FUSE, PCB, 200mA, 125V, VERY FAST ACTING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1825508
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251.200MRT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
wickmann kleinstsicherung 200ma
Nennspannung V AC: 125 V
  • Bauform - Sicherung: Axial Leaded
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Sicherungsstrom: 200 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: PICO II 251 Series
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung, kleinstsicherung axial, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0251.200MRT1L, 1825508, 182-5508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,10*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.