Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 38321000000. FUSE, PCB, 10A, 300V, TIME DELAY, Fuse C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1824474
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     38321000000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung radial
Schaltvermögen DC-Strom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Produktpalette: TR5 383 Series
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Nennspannung V AC: 300 V
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Nennspannung, V DC: -
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung, wickmann kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 38321000000., 1824474, 182-4474
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    118
    € 14,99*
    ab € 0,443*
    € 1,77*
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,91*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,707*
    € 2,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.