Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SSRC240D5 SSR, PCB MOUNT, 280VAC, 15VDC, 5A, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1788810
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SSRC240D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Regelspannung, max.: 15 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Produktpalette: SSRA Series
  • Relaisanschlüsse: Through Hole
  • Relaismontage: PCB
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 5 A
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, min.: 12 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,98*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 24,15*
    € 28,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.