Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JONARD TOOLS ST-450 ADJUSTABLE WIRE STRIPPER, Stripping Capa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1781061
Hersteller:
     JONARD TOOLS
Herst.-Nr.:
     ST-450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerte, metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: Precision Wires
  • Abisolierwerte, AWG: 36AWG to 26AWG
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abisolierer jonard tools, abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, JONARD TOOLS, ST-450, 1781061, 178-1061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,34*
    € 82,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,02*
    € 80,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,77*
    € 77,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,85*
    € 74,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,91*
    € 62,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kings
    KTS-8-2
    ab € 207,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.