Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS TR/3216TD10-R FUSE, SMD, 10A, 1206, TIME DELAY, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1781058
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TR/3216TD10-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Auslöseverhalten: Slow Blow
  • Schaltvermögen DC-Strom: 35 A
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Bauform - Sicherung: 1206 [3216 Metric]
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • Produktpalette: Chip Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON ELECTRONICS, TR/3216TD10-R, 1781058, 178-1058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,36*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.