Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/1A5601 FUSE CLIP, 5MM, PCB MOUNT, Fuse Holder T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1780817
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/1A5601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Sicherungsstrom: 7 A
  • Sicherungsgröße: 5mm
  • Halteranschlüsse: Solder Lug
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 1AXXXX Series
  • Sicherungshalter: Cartridge Fuse Clip
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/1A5601, 1780817, 178-0817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,424*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.