Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR VLP-350-F LIGHT PIPE, SINGLE, ROUND, PCB, Length:8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1780759
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     VLP-350-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleiterform: Circular with Flat Top
  • Lichtleitermontage: Surface
  • Länge: 8.9 mm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, bivar lichtleiter, led linsen, lichtleiter 1pol, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, BIVAR, VLP-350-F, 1780759, 178-0759
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,132*
    € 0,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0949*
    € 0,8163*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,38*
    € 1,01*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8163*
    € 0,9714
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5588*
    € 0,66497
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4873*
    € 0,57989
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3275*
    € 0,38973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2311*
    € 0,27501
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1687*
    € 0,20075
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bivar
    SM0603GC
    ab € 0,363*
    Zubehör
    Bivar
    SM0603UYC
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Bivar
    SM0805UGC
    ab € 0,20*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.