Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter, Flach-Linse Klar 4.7 x 4.7 x 10.4mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7134771
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     VLP-350-F
EAN/GTIN:
     5059041857420
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Länge = 10.4mm
Abmessungen = 4.7 x 4.7 x 10.4mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Flach
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Serie = VLP

LED-Hohllichtleiter der Serie VLP von Bivar. Die Serie VLP von Bivar umfasst eine Reihe vertikaler SMD-LED-Hochlichtleiter. Diese runden Hohllichtleiter sind erhältlich in einer Vielzahl verschiedener Längen mit flacher oder gewölbter Oberseite. VLP-Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt.. Merkmale der VLP-Hohllichtleiter: Starre Hohllichtleiter für die Platinenmontage für SMD-LEDs Stirnseite mit 3 mm Durchmesser 4,7 mm quadratische Abmessungen Transparentes Polycarbonat
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
10.4mm
Abmessungen:
4.7 x 4.7 x 10.4mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Flach
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Serie:
VLP
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, bivar lichtleiter, led linsen, lichtleiter 1pol, 7134771, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, VLP350F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0948*
€ 0,8163*
5
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar
SM0603GC
ab € 0,363*
Zubehör
Bivar
SM0603UYC
ab € 0,194*
Zubehör
Bivar
SM0805UGC
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.