Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5148 RF/COAXIAL BNC BULKHEAD JACK STR 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776824
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Koaxialanschluss: Solder
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinderausführung: Straight Bulkhead Jack
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 5148, 1776824, 177-6824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.