Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-225550-3 RF/COAXIAL, TNC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1769643
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-225550-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Kontaktmaterial: -
  • Steckverbindertyp: TNC Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Koaxialkabeltypen: RG393
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-225550-3, 1769643, 176-9643
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,70*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 35,79*
    € 42,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 35,53*
    € 42,28
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 34,89*
    € 41,52
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.