Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 914CE2Q1 LIMIT SWITCH, TOP ROLLER PLUNGER, SPDT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1764715
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE2Q1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Top Roller Plunger
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Betätigungskraft, max.: 11.8 N
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, honeywell endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 914CE2Q1, 1764715, 176-4715
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 66,06*
    € 85,18*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 153,30*
    € 203,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 203,93*
    € 242,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,58*
    € 237,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 177,93*
    € 211,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,84*
    € 200,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 167,09*
    € 198,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 165,34*
    € 196,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 153,30*
    € 182,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.