Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 914CE36A LIMIT SWITCH, CROSS ROLLER PLUNGER, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1764679
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Cross Roller Plunger
  • Betätigungskraft, max.: 11.8 N
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 914CE36A, 1764679, 176-4679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 178,51*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 190,19*
    € 226,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 188,61*
    € 224,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 183,34*
    € 218,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 180,35*
    € 214,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 178,51*
    € 212,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.