Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 16R500GPR FUSE, PTC RESET, 16V, 5A, RADIAL, Produc


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1757476
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     16R500GPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Nennspannung: 16 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Dicke: 3 mm
  • Haltestrom: 5 A
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Länge: 10.4 mm
  • Produktpalette: POLY-FUSE 16R Series
  • Durchmesser: -
  • Höhe: 14.3 mm
  • Zeit zur Auslösung: 2 s
  • Auslösestrom: 8.5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, 16R500GPR, 1757476, 175-7476
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,62*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 0,388*
    € 0,635*
    2 Tage
    3285
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,392*
    € 1,074*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Pakete
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Paket
    ab 20000 Pakete
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Paket
    ab 50000 Pakete
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Paket
    ab 75000 Pakete
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Pakete
    Mindestbestellmenge: 2000 Pakete ( entspricht € 1.270,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.