Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RU42S-C-D24 RELAY, 4PDT, 240VAC, 30VDC, 6A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1757341
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RU42S-C-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktspannung V DC: 30 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Produktpalette: RU Series
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Plug In
  • Spulenwiderstand: 605 ohm
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RU42S-C-D24, 1757341, 175-7341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SH4B-05
    ab € 9,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.