Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SH4B-05 RELAY SOCKET, 14PIN, 10A, 300V, Socket M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384403
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SH4B-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 14 pins
relaissockel
idec relaissockel
Nennstrom: 10 A
  • Sockelmontage: DIN Rail, Panel
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Produktpalette: SH Series
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Nennspannung: 300 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SH4B-05, 1384403, 138-4403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RH4B-UAC120V
    ab € 16,71*
    Zubehör
    Idec
    RH4B-UAC24V
    ab € 16,74*
    Zubehör
    Idec
    RH4B-UDC12V
    ab € 16,38*
    Zubehör
    Idec
    RH4B-ULAC120V
    ab € 17,54*
    Zubehör
    Idec
    RH4B-ULAC24V
    ab € 17,53*
    Zubehör
    Idec
    RH4B-ULDC12V
    ab € 17,07*
    Zubehör
    Idec
    SFA-101
    ab € 0,25*
    Zubehör
    Idec
    SFA-202
    ab € 0,267*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.