Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMNB25MF-15 COMPUTER CABLE, SERIAL, 15FT, BLACK, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1755934
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMNB25MF-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 15 ft
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: D Sub 25 Position Receptacle
  • Kabellänge - Metrisch: 4.6 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CSMNB25MF-15, 1755934, 175-5934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,31*
    € 68,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,13*
    € 66,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,71*
    € 63,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,00*
    € 60,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,57*
    € 58,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,00*
    € 51,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.