Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP DYC110-03-68MM-1131SSP-FOAM. POLYESTER FOAM SWABS, Tip Material:Polye


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1743595
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DYC110-03-68MM-1131SSP-FOAM.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyester Stäbchen
Polyester-Tip
Reinigungsstäbchen Polyester
Reinigungs-Stäbchen
Material der Tupferspitze: Polyester Foam
  • Griffmaterial: PP (Polypropylene)
  • Grifflänge: 65 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Größe der Tupferspitze: 13mm x 3mm x 2.8mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, reinigungsstäbchen schaumstoff, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP, DYC110-03-68MM-1131SSP-FOAM., 1743595, 174-3595
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    18
    € 14,99*
    ab € 17,59*
    € 29,27*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 26,82*
    € 41,67*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 41,67*
    € 49,59
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,07*
    € 46,49
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 38,33*
    € 45,61
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,92*
    € 45,12
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 33,64*
    € 40,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2682* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.