Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 1N3289A STANDARD DIODE, 150A, 200V, DO-8, Repeti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1713214
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     1N3289A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul
Diodenmontage: Stud
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstoßstrom: 2.5 kA
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Bauform - Diode: DO-8
  • Konfiguration Diodenmodul: Single
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, 1N3289A, 1713214, 171-3214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,76*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.