Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 1N1190A STANDARD DIODE, 40A, 600V, DO-5, Repetit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1713191
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     1N1190A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchlassstoßstrom: 800 A
  • Diodenmontage: Stud
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Diode: DO-5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Konfiguration Diodenmodul: Single
  • Durchlassspannung, max.: 1.19 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, 1N1190A, 1713191, 171-3191
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,45*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.