Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 1N1183A STANDARD DIODE, 40A, 50V, DO-5, Repetiti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1713174
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     1N1183A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul
Diodenmontage: Stud
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A
  • Durchlassstoßstrom: 800 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • Bauform - Diode: DO-5
  • Durchlassspannung, max.: 1.19 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Konfiguration Diodenmodul: Single
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, 1N1183A, 1713174, 171-3174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,59*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.