Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 70HFR40 STANDARD DIODE, 70A, 400V, DO-5, Repetit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1713124
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     70HFR40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Konfiguration Diodenmodul: -
  • Bauform - Diode: DO-5
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Diodenmontage: Stud
  • Durchlassstoßstrom: 1 kA
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, 70HFR40, 1713124, 171-3124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.