Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 16F120. STANDARD DIODE, 16A, 1.2KV, DO-4, Repeti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1713063
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     16F120.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul
Bauform - Diode: DO-4
  • Durchlassstoßstrom: 300 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Konfiguration Diodenmodul: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 16 A
  • Diodenmontage: Stud
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, 16F120., 1713063, 171-3063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.