Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VAOL-5GSBY4 LED, BLUE, T-1 3/4 (5MM), 7CD, 470NM, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1712787
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VAOL-5GSBY4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Wellenlänge, typ.: 470 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • LED-Farbe: Blue
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lichtstärke: 7 cd
  • LED-Montage: Through Hole
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • MSL: MSL 2 - 1 year
  • Durchlassspannung: 3.5 V
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Round
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VAOL-5GSBY4, 1712787, 171-2787
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,235*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,361*
    € 1,61959
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CLB_300_BTP
    ab € 0,256*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.