Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VAOL-3GDE4 LED, GREEN, T-1 (3MM), 170MCD, 570NM, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1712781
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VAOL-3GDE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Lichtstärke: 170 mcd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Wellenlänge, typ.: 570 nm
  • LED-Farbe: Green
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • MSL: MSL 2 - 1 year
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Round
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Montage: Through Hole
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VAOL-3GDE4, 1712781, 171-2781
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,123*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SMB 200 GTP
    ab € 0,262*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.