Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VAOL-5GWY4 LED, WHITE, T-1 3/4 (5MM), 7CD, LED Colo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1712771
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VAOL-5GWY4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassspannung: 3.5 V
  • Produktpalette: -
  • Linsenform: Round
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Farbe: White
  • Lichtstärke: 7 cd
  • LED-Montage: Through Hole
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • MSL: MSL 2A - 4 weeks
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VAOL-5GWY4, 1712771, 171-2771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,257*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,312*
    € 1,56128
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CMS 442 GTP
    ab € 1,11*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SMB 200 BTP
    ab € 0,262*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SML 190 CTP
    ab € 0,235*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.