Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEPPERL+FUCHS MV17/73/136 PHOTOELECTRIC SENSOR, Sensor Output Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1711206
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     MV17/73/136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg- lichtschranke pepperl fuchs
Ausgangsstrom: 100 mA
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 20 m
  • Sensorausgang: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: MV17/73/136
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PEPPERL+FUCHS, MV17/73/136, 1711206, 171-1206
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 71,25*
    € 92,27*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 97,64*
    € 139,65*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,65*
    € 166,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,74*
    € 165,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,74*
    € 156,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,04*
    € 129,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 105,44*
    € 125,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,64*
    € 116,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.