Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL MS24659-23D SWITCH, TOGGLE, DPDT, 20A, 277V, Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1711189
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MS24659-23D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippschalter
Relais
Schalter
Schütze
Schalterfunktion: On-On
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 277 V
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Schaltermontage: -
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Produktpalette: TL Series
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, HONEYWELL, MS24659-23D, 1711189, 171-1189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,40*
    € 102,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,44*
    € 101,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,72*
    € 96,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,97*
    € 86,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,64*
    € 81,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,38*
    € 81,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,12*
    € 81,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,82*
    € 70,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.