Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603N151K500CT CERAMIC CAPACITOR 150PF 50V, C0G, 10%, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1710186
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603N151K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: MC Series
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • MSL: -
  • Kapazität: 150 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, multicomp keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC0603N151K500CT, 1710186, 171-0186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,013*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0278*
    € 0,03308
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0238*
    € 0,02832
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0191*
    € 0,02273
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,013*
    € 0,01547
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C151K5GACTU
    ab € 0,016*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.