Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0154010.DR. FUSE BLOCK W/ 10A FUSE, FAST ACTING, VOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1706557
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154010.DR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung flink, sicherungshalter, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0154010.DR., 1706557, 170-6557
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 2,25*
    € 2,79*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,30*
    € 3,54*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,64*
    € 3,60*
    1
    € 5,95*
    ab € 2,29*
    € 4,51*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,59*
    € 4,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0451010.NRL
    ab € 1,02*
    Zubehör
    Littelfuse
    0451010.MRL
    ab € 0,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.