Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL MC23795. COMMON POINT GROUND CORD, Lead Length:15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1706099
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     MC23795.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Erdungsanschlüsse: Snap
  • Erdungskabelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschlusslänge: 15 ft
  • Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DURATOOL, MC23795., 1706099, 170-6099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.